曜日別特売

三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形

三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形 - 三ツ星ベルト

ポリマックスベルト
・ベルト角度を60°系の高角度とすることで、ベルトとプーリ側壁面の垂直圧力を小さく抑えています。
・これにより、ベルトの変形が少なく、心線への力が均一になり、ベルト、プーリ共に摩擦が減少します。
・マルチポリマックスベルトは、ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
コンパクト伝動で、コストも低減
・小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設計できます。
・このため減速装置が不要で、コスト低減が図れるとともに省スペース設計ができます。
高速で高効率
・摩擦係数が高く、ベルト質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。
・心線の害列が均一で振動が少ない滑らかな運転が可能です。
優れた耐候性、耐摩耗性
・オゾンや紫外線に強く、耐摩耗性の高いポリウレタンエラストマがが主材料です。
構成材料
・背面コグ・・材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。
・心線・・・・伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。
・芯ゴム・・・耐摩耗性が高く、摩擦係数の大きいポリウレタン。
・補強帆布・・幅方向の剛性を増し、安定走行を確保するポリアミド繊維。

形状
5M
寸法b(mm)
3.5
寸法p(mm)
5.3
内容量
1個
全40種類を絞り込む
周長(mm)
寸法a(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法a(mm)
周長(mm)
リブ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
747673792R5M2809.8ベルト有効:2802
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747673882R5M2909.8ベルト有効:2902
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747673972R5M3009.8ベルト有効:3002
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
52日以内出荷
返品不可
747674062R5M3079.8ベルト有効:3072
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
52日以内出荷
返品不可
747674152R5M3159.8ベルト有効:3152
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
52日以内出荷
返品不可
747674312R5M3259.8ベルト有効:3252
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
52日以内出荷
返品不可
747674402R5M3359.8ベルト有効:3352
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747674492R5M3459.8ベルト有効:3452
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
52日以内出荷
返品不可
747674672R5M3559.8ベルト有効:3552
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747674762R5M3659.8ベルト有効:3652
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747674852R5M3759.8ベルト有効:3752
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747675012R5M3879.8ベルト有効:3872
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747675102R5M4009.8ベルト有効:4002
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747675192R5M4129.8ベルト有効:4122
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747675282R5M4259.8ベルト有効:4252
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747675372R5M4379.8ベルト有効:4372
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747675462R5M4509.8ベルト有効:4502
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747675552R5M4629.8ベルト有効:4622
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747675802R5M4759.8ベルト有効:4752
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747675892R5M4879.8ベルト有効:4872
¥5,180
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
747719113R5M28015.1ベルト有効:2803
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747719203R5M29015.1ベルト有効:2903
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747719293R5M30015.1ベルト有効:3003
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747719473R5M30715.1ベルト有効:3073
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747719563R5M31515.1ベルト有効:3153
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747719653R5M32515.1ベルト有効:3253
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747719813R5M33515.1ベルト有効:3353
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747719903R5M34515.1ベルト有効:3453
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
747719993R5M35515.1ベルト有効:3553
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747720083R5M36515.1ベルト有効:3653
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747720173R5M37515.1ベルト有効:3753
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747720263R5M38715.1ベルト有効:3873
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747720353R5M40015.1ベルト有効:4003
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747720603R5M41215.1ベルト有効:4123
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
747720693R5M42515.1ベルト有効:4253
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
747720783R5M43715.1ベルト有効:4373
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747720873R5M45015.1ベルト有効:4503
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
747720963R5M46215.1ベルト有効:4623
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
747721053R5M47515.1ベルト有効:4753
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
52日以内出荷
返品不可
747721213R5M48715.1ベルト有効:4873
¥7,730
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする