曜日別特売
2R5M375 三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 74767485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2R5M375 三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 74767485
2R5M375 三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 74767485
2R5M375 三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 74767485
2R5M375 三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 74767485

三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
周長(mm)ベルト有効:375
寸法a(mm)9.8
内容量1個注文コード74767485品番2R5M375
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

ポリマックスベルト
・ベルト角度を60°系の高角度とすることで、ベルトとプーリ側壁面の垂直圧力を小さく抑えています。
・これにより、ベルトの変形が少なく、心線への力が均一になり、ベルト、プーリ共に摩擦が減少します。
・マルチポリマックスベルトは、ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
コンパクト伝動で、コストも低減
・小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設計できます。
・このため減速装置が不要で、コスト低減が図れるとともに省スペース設計ができます。
高速で高効率
・摩擦係数が高く、ベルト質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。
・心線の害列が均一で振動が少ない滑らかな運転が可能です。
優れた耐候性、耐摩耗性
・オゾンや紫外線に強く、耐摩耗性の高いポリウレタンエラストマがが主材料です。
構成材料
・背面コグ・・材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。
・心線・・・・伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。
・芯ゴム・・・耐摩耗性が高く、摩擦係数の大きいポリウレタン。
・補強帆布・・幅方向の剛性を増し、安定走行を確保するポリアミド繊維。

寸法a(mm)
9.8
周長(mm)
ベルト有効:375
リブ数
2
形状
5M
寸法b(mm)
3.5
寸法p(mm)
5.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする