600G8M1096GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74763870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600G8M1096GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74763870
600G8M1096GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74763870
600G8M1096GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74763870
600G8M1096GX 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74763870

三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)600G8M1096GX

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルト幅(mm)60
ベルトピッチ周長(mm)1096
1096
640
720
800
880
896
960
1000
1024
1040
1056
1120
1200
1224
1280
1400
1440
1600
1672
1760
1792
1800
1912
2000
2104
2200
2240
2400
2520
2600
2800
2840
3048
3200
3280
3600
4000
4400
4480
歯数137
137
80
90
100
110
112
120
125
128
130
132
140
150
153
160
175
180
200
209
220
224
225
239
250
263
275
280
300
315
325
350
355
381
400
410
450
500
550
560
内容量1個注文コード74763870品番600G8M1096GX
参考基準価格(税別)¥81,870販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。
伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。
業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。
優れた耐久性
・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。
低騒音
・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております

歯数
137
ベルト幅(mm)
60
ベルト呼び幅
600
ベルトピッチ周長(mm)
1096
材質
超高硬度合成ゴム
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
歯形
G8M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする