曜日別特売

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト - 三ツ星ベルト

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。\n・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。\n・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。\n\n
騒音レベルが低くなります。\n・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。\n\n
ベルト寿命を伸ばします。\n・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。\n・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。\n\n
コストダウンがはかれます。\n・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

材質クロロプレンゴム内容量1個
530件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
歯形
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
747617361000DS14M1960140ダブル100S14M1960
265,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762016150DS8M1096137ダブル15S8M1096
18,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762041500S8M1000125標準50S8M1000
30,120
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762050500S8M1024128標準50S8M1024
31,010
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762059500S8M1040130標準50S8M1040
31,380
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762068500S8M1056132標準50S8M1056
31,930
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762077500S8M1080135標準50S8M1080
32,630
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762086500S8M1096137標準50S8M1096
33,070
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762095500S8M1120140標準50S8M1120
33,740
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762111500S8M1128141標準50S8M1128
33,740
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762120500S8M1136142標準50S8M1136
34,290
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762129150DS8M3720465ダブル15S8M3720
55,420
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762138500S8M1152144標準50S8M1152
34,830
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762147500S8M1160145標準50S8M1160
35,010
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762156500S8M1184148標準50S8M1184
35,740
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762165500S8M1200150標準50S8M1200
36,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762181500S8M1216152標準50S8M1216
36,280
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762190500S8M1224153標準50S8M1224
36,340
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762199500S8M1248156標準50S8M1248
36,490
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762208500S8M1256157標準50S8M1256
36,630
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762217500S8M1280160標準50S8M1280
37,170
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762226500S8M1296162標準50S8M1296
37,550
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762235150DS8M3928491ダブル15S8M3928
58,510
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762251500S8M1304163標準50S8M1304
37,720
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762260500S8M1312164標準50S8M1312
37,950
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762269500S8M1320165標準50S8M1320
38,090
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762278500S8M1352169標準50S8M1352
39,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762287500S8M1360170標準50S8M1360
39,530
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762296500S8M1384173標準50S8M1384
39,530
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762305500S8M1400175標準50S8M1400
39,530
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762321500S8M1424178標準50S8M1424
40,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762330500S8M1440180標準50S8M1440
40,460
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762339500S8M1480185標準50S8M1480
41,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762357500S8M1488186標準50S8M1488
42,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762366500S8M1520190標準50S8M1520
42,710
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762375500S8M1552194標準50S8M1552
43,160
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762391500S8M1600200標準50S8M1600
43,710
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762400500S8M1640205標準50S8M1640
44,610
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762409500S8M1648206標準50S8M1648
44,800
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762418500S8M1680210標準50S8M1680
45,690
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762427500S8M1696212標準50S8M1696
46,240
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762436500S8M1728216標準50S8M1728
47,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762445500S8M1760220標準50S8M1760
47,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762470500S8M1776222標準50S8M1776
48,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762479500S8M1792224標準50S8M1792
48,530
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762488500S8M1800225標準50S8M1800
48,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762497500S8M1816227標準50S8M1816
49,340
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762506500S8M1832229標準50S8M1832
49,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762515500S8M1880235標準50S8M1880
51,170
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762531500S8M1912239標準50S8M1912
52,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする