曜日別特売

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト - 三ツ星ベルト

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。\n\n
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。\n\n
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。\n\n
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。\n\n
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

材質ポリウレタンタイプ標準歯形S3M内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74762689150S3M195U6515195
2,380
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762908150S3M378U12615378
2,780
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74763127150S3M396U13215396
2,890
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74763240150S3M438U14615438
2,940
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476919060S3M195U656195
1,010
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476920860S3M378U1266378
1,220
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476922660S3M396U1326396
1,250
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476926060S3M438U1466438
1,300
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74792859100S3M195U6510195
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74795081100S3M378U12610378
1,770
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74797305100S3M396U13210396
1,800
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74798389100S3M438U14610438
1,840
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする