曜日別特売

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト - 三ツ星ベルト

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。\n\n
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。\n\n
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。\n\n
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。\n\n
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。\n\n
ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム内容量1個
299件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
タイプ
ベルト幅(mm)
歯形
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74761745100DS3M393131ダブル10S3M393
4,160
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74761761150DS5M525105ダブル15S5M525
9,640
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74761779150DS5M640128ダブル15S5M640
10,590
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74761788150DS5M770154ダブル15S5M770
11,500
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74761797150DS5M930186ダブル15S5M930
13,270
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74761910150DS5M980196ダブル15S5M980
13,780
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762348150S3M1017339標準15S3M1017
4,360
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762461150S3M18361標準15S3M183
2,300
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762567100DS3M519173ダブル10S3M519
4,460
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762576150S3M1959653標準15S3M1959
5,830
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74762795150S3M336112標準15S3M336
2,750
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74763021150S3M393131標準15S3M393
2,890
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74763346150S3M744248標準15S3M744
3,720
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74763459150S5M1200240標準15S5M1200
6,840
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74763565150S5M1945389標準15S5M1945
9,970
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74763678100DS3M570190ダブル10S3M570
4,660
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74763687150S5M2670534標準15S5M2670
13,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74763800150S5M28557標準15S5M285
3,410
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74763906150S5M2870574標準15S5M2870
14,670
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764019150S5M2980596標準15S5M2980
15,350
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764125150S5M3180636標準15S5M3180
16,210
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764238150S5M3270654標準15S5M3270
17,070
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764351150S5M3480696標準15S5M3480
19,090
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764457150S5M36072標準15S5M360
3,640
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764570150S5M37074標準15S5M370
3,640
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764676150S5M41583標準15S5M415
3,820
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764746100DS3M576192ダブル10S3M576
4,660
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764755150S5M42084標準15S5M420
3,820
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764771150S5M43086標準15S5M430
3,820
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764780150S5M47094標準15S5M470
4,020
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764789150S5M770154標準15S5M770
5,030
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764841150S5M965193標準15S5M965
5,830
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764859150S5M980196標準15S5M980
6,030
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765288200S5M1000200標準20S5M1000
9,640
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765401100DS3M582194ダブル10S3M582
4,660
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765410200S5M1025205標準20S5M1025
9,640
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765516200S5M1050210標準20S5M1050
9,970
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765525200S5M1055211標準20S5M1055
10,250
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765638200S5M1085217標準20S5M1085
10,250
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765751200S5M1090218標準20S5M1090
10,250
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765857200S5M1100220標準20S5M1100
10,620
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765970200S5M1105221標準20S5M1105
10,620
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74766076200S5M1115223標準20S5M1115
10,620
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476608560DS3M1017339ダブル6S3M1017
4,460
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476610160DS3M324108ダブル6S3M324
2,630
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476611060DS3M348116ダブル6S3M348
2,750
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476611960DS3M393131ダブル6S3M393
2,870
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476612860DS3M519173ダブル6S3M519
3,110
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476613760DS3M570190ダブル6S3M570
3,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
7476614660DS3M576192ダブル6S3M576
3,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする