150S3M1959 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S3M1959 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762576
150S3M1959 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762576
150S3M1959 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト 74762576

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品はベルト幅・歯数など299種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ベルト幅(mm)
15
歯数
653
注文コード
74762576
品番
150S3M1959
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

歯数
653
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
15
歯形
S3M
ベルトピッチ周長(mm)
1959
材質
クロロプレンゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする