曜日別特売
600MTS8M1128G2 三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74764911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600MTS8M1128G2 三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74764911
600MTS8M1128G2 三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 74764911

三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ベルト幅(mm)60
ベルトピッチ周長(mm)1128
1128
528
560
584
600
632
640
656
712
720
760
800
824
840
848
856
880
896
912
920
928
944
952
960
976
984
1000
1024
1040
1056
1080
1096
1120
1136
1152
1160
1184
1200
1216
1224
1248
1256
1280
1296
1304
1312
1320
1352
1360
1384
1400
1424
1440
1480
1488
1520
1552
1600
1640
1648
1680
1696
1728
1760
1776
1792
1800
1816
1832
1880
1912
1960
2000
2040
2048
2064
2104
2120
2160
2240
2272
2304
2376
2400
2496
2600
2800
2920
2944
3048
3200
3248
3272
3440
3680
3720
3904
3928
4400
歯数141
141
66
70
73
75
79
80
82
89
90
95
100
103
105
106
107
110
112
114
115
116
118
119
120
122
123
125
128
130
132
135
137
140
142
144
145
148
150
152
153
156
157
160
162
163
164
165
169
170
173
175
178
180
185
186
190
194
200
205
206
210
212
216
220
222
224
225
227
229
235
239
245
250
255
256
258
263
265
270
280
284
288
297
300
312
325
350
365
368
381
400
406
409
430
460
465
488
491
550
内容量1個注文コード74764911品番600MTS8M1128G2
参考基準価格(税別)¥64,260販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。
特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.5倍の伝動容量を実現しました。
ベルト幅を狭く設計できます。
耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。
高伝動容量
・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。
・伝動容量がメガトルクG と比較して50%コンパクトな設計が可能です。
ロングライフ
・耐摩耗低摩擦処理帆布を採用し、高負荷時の耐久性を向上させました。
・メガトルクG比較で約2倍の寿命でベルト交換頻度を減少させることが可能です。
低騒音
・専用プーリの使用と高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12%のダウンを実現しました。

歯数
141
ベルト幅(mm)
60
ベルトピッチ周長(mm)
1128
材質
高硬度合成ゴム
タイプ
標準
歯形
MTS8M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする