曜日別特売

三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト

カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。\n\n
特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.9倍の伝動容量を実現しました。\n\n
ベルト幅を狭く設計できます。\n\n
耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。\n\n
高伝動容量\n・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。\n\n
ジャンピングトルク特性\n・カーボン心線を採用することにより、高いジャンピングトルク性能を実現しました。\n\n
低騒音\n・特殊素材のゴムの採用と、高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12~16%ダウンを実現しました。

材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS14M内容量1個
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74764256600MTS14M1008G2P72601008
82,280
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764265600MTS14M1120G2P80601120
91,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764281600MTS14M1190G2P85601190
92,310
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764290600MTS14M1246G2P89601246
92,970
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764299600MTS14M1288G2P92601288
96,440
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764308600MTS14M1400G2P100601400
104,260
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764317600MTS14M1470G2P105601470
106,770
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764326600MTS14M1540G2P110601540
109,620
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764335600MTS14M1610G2P115601610
112,410
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764360600MTS14M1652G2P118601652
114,930
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764369600MTS14M1708G2P122601708
118,710
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764387600MTS14M1736G2P124601736
120,770
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764396600MTS14M1750G2P125601750
121,850
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764405600MTS14M1778G2P127601778
123,750
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764421600MTS14M1806G2P129601806
125,960
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764430600MTS14M1890G2P135601890
128,760
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764439600MTS14M1932G2P138601932
130,640
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764466600MTS14M1960G2P140601960
131,800
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764475600MTS14M2002G2P143602002
134,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764491600MTS14M2100G2P150602100
137,540
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764500600MTS14M2198G2P157602198
141,670
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764509600MTS14M2240G2P160602240
144,460
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764518600MTS14M2310G2P165602310
147,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764527600MTS14M2380G2P170602380
151,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764536600MTS14M2450G2P175602450
153,890
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764545600MTS14M2506G2P179602506
156,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764561600MTS14M2590G2P185602590
159,250
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764579600MTS14M2660G2P190602660
161,770
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764588600MTS14M2800G2P200602800
165,800
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764606600MTS14M2940G2P210602940
174,100
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764615600MTS14M3150G2P225603150
183,710
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764640600MTS14M3360G2P240603360
192,030
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764649600MTS14M3500G2P250603500
200,050
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764658600MTS14M3556G2P254603556
202,870
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764667600MTS14M3850G2P275603850
213,240
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764685600MTS14M4004G2P286604004
218,880
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764701600MTS14M4508G2P322604508
245,920
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74764710600MTS14M5012G2P358605012
271,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775745800MTS14M1008G2P72801008
106,140
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775761800MTS14M1120G2P80801120
117,780
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775770800MTS14M1190G2P85801190
119,050
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775788800MTS14M1246G2P89801246
119,960
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775797800MTS14M1288G2P92801288
123,080
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775806800MTS14M1400G2P100801400
130,330
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775815800MTS14M1470G2P105801470
135,030
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775831800MTS14M1540G2P110801540
139,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775840800MTS14M1610G2P115801610
143,850
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775849800MTS14M1652G2P118801652
146,060
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775858800MTS14M1708G2P122801708
150,110
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74775876800MTS14M1736G2P124801736
152,340
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする