曜日別特売

三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) - 三ツ星ベルト

スーパートルクUタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。\n\n
ベルト、プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。\n\n
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)\n\n
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。\n\n
従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。

材質ポリウレタンタイプ標準歯形MTS8M内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74764999600MTS8M1232U154601232
73,060
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765026600MTS8M1256U157601256
73,710
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765035600MTS8M1272U159601272
74,150
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765087600MTS8M1304U163601304
75,270
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74765121600MTS8M1320U165601320
75,880
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782736150MTS8M1000U125151000
15,050
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782779150MTS8M1056U132151056
15,970
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782840150MTS8M1120U140151120
16,860
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782910150MTS8M1200U150151200
17,950
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782946150MTS8M1232U154151232
18,250
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782980150MTS8M1256U157151256
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74782989150MTS8M1272U159151272
18,620
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783007150MTS8M1280U160151280
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783050150MTS8M1304U163151304
18,960
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783077150MTS8M1320U165151320
19,140
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783086150MTS8M1328U166151328
19,230
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783120150MTS8M1360U170151360
19,570
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783181150MTS8M1440U180151440
20,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783217150MTS8M1520U190151520
21,030
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783251150MTS8M1600U200151600
21,930
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783305150MTS8M1696U212151696
23,030
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783391150MTS8M1792U224151792
24,160
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783445150MTS8M1888U236151888
25,210
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783881150MTS8M560U7015560
9,810
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783908150MTS8M600U7515600
10,520
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783935150MTS8M640U8015640
11,250
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783960150MTS8M680U8515680
11,620
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74783987150MTS8M720U9015720
11,980
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74784005150MTS8M760U9515760
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74784030150MTS8M800U10015800
13,410
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74784066150MTS8M848U10615848
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74784109150MTS8M896U11215896
14,340
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74784179150MTS8M960U12015960
14,710
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785369250MTS8M1000U125251000
25,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785536250MTS8M1232U154251232
30,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785570250MTS8M1256U157251256
30,750
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785588250MTS8M1272U159251272
30,930
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785631250MTS8M1304U163251304
31,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74785658250MTS8M1320U165251320
31,790
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74786297250MTS8M560U7025560
16,160
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74786331250MTS8M600U7525600
17,420
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74786367250MTS8M640U8025640
18,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74786385250MTS8M680U8525680
19,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74786419250MTS8M720U9025720
19,790
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74786437250MTS8M760U9525760
21,030
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74786455250MTS8M800U10025800
22,310
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74786507250MTS8M848U10625848
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74786550250MTS8M896U11225896
23,760
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74786629250MTS8M960U12025960
24,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
74787067300MTS8M1000U125301000
30,050
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする