RE172 三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト 74798005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE172 三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト 74798005
RE172 三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト 74798005
RE172 三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト 74798005
RE172 三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト 74798005
RE172 三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト 三ツ星ベルト 74798005

三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルトRE172

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
この商品はベルト長さ・形状など368種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ベルト長さ(mm)
4369
形状
E
注文コード
74798005
品番
RE172
参考基準価格(税別)¥72,020販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

レッドラベルVベルト
動力伝達手段として最も普及しているベルト。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

形状
E
ベルト呼び長さ
172
ベルト長さ(mm)
4369
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
38
タイプ
レッドラベル
対応
JIS規格サイズ(K6323):非標準

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする