26 ミッドゲームBB

26 ミッドゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBB - SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBB - SHIMANO(シマノ)

BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。

用途
参考対象魚・釣種:アカムツ/クロムツ/オニカサゴ/アマダイ/アジ/ヤリイカ/タチウオ/夜イカ/コマセ五目/根魚五目/ etc.
タイプ
【リールシート】DOWNLOCK
全長(m)
1.9
位置
【リールシート】421mm
自重(g)
150
継数(本)
2
仕舞(cm)
98.5
錘負荷(号)
50-200
先径(mm)
1.3
カーボン含有率(%)
89.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74818847#73H190(275066)
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする