26 ライトゲームBB
BBの枠を超えた質感と性能。LIGHTGAME BBは次のスタンダードへ。
多彩な魚種や釣法に幅広く対応可能な優れた汎用力を備えたゲームロッドシリーズ、ライトゲームBBがリニューアル。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な操作性を備え、シャクリ・小突きといった船釣りで用いられるロッドワークをサポート。また、穂先には柔軟性に優れ、喰い込み性能と目感度を備えたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。手首の負担軽減・誘い性能の向上に貢献し、快適な船釣りをアシストします。
- 用途
- 参考対象魚・釣種:タチウオ/アジ/アマダイ/イサキ/ライトアカムツ/ライトオニカサゴ/カレイ/ハナダイ/etc.
- タイプ
- 【リールシート】DOWNLOCK
- 全長(m)
- 1.8
- 位置
- 【リールシート】421mm
- 自重(g)
- 141
- 継数(本)
- 2
- 仕舞(cm)
- 93.5
- 錘負荷(号)
- 30-100
- 先径(mm)
- 1.2
- カーボン含有率(%)
- 90.4
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,591/税込¥1,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,164/税込¥2,380 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥727/税込¥800 |
ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ




















![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)




