曜日別特売
SC-01 STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー Ansell 74825025

 

SC-01 STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー Ansell 74825025
SC-01 STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー Ansell 74825025
SC-01 STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー Ansell 74825025

STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
注文コード
74825025
品番
SC-01
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌足掛け台カバー
特徴
・一般的なリネンに比べてリントの量が少ない
・リネンの洗濯や交換にかかる費用を削減
・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)

用途
用途:手術台の足掛け台に使用する抗菌性足掛け台カバー
材質
ポリプロピレン
色
ライトブルー
入数(枚)
200
長さ(cm)
76
縦(cm)
50
注意
※注意:単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする