曜日別特売

26 プライム アユ

26 プライム アユ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 プライム アユ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 プライム アユ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 プライム アユ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

友釣りも、鮎ルアーもこれ1本!小河川や風対策にも最適なエントリーロッド
鮎の友釣りも近年話題の鮎ルアーにも最適なエントリーモデル。一日持っても疲れず取り回しも軽快な6.3mのアイテムに加え、新たに小河川やピンポイントな釣りに最適な7.2mと本流から支流まで軽快に扱える8.0mのアイテムを追加。操作がしやすくオトリに優しいしなやかな先調子にセッティングすることで、誰でも快適に鮎の友釣りを可能にする。HVFナノプラスカーボンとX45の相乗効果で20cmオーバーの良型にも余裕で対応し、名手の支流や風対策にも最適。入門者から上級者まで鮎釣りを存分に楽しめる一竿。

適合
水中糸:【ナイロン】0.15~0.6号、【メタルライン】0.05~0.25号
錘負荷(号)
0~4
先径(mm)
1.6
カーボン含有率(%)
99
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74817499#72(618628)7.223.66139200
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74817508#80(618635)824.57130239
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする