曜日別特売
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427

400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427
400-SW041 USB切替器 USB 5Gbps 手動 サンワダイレクト 74825427

USB切替器 USB 5Gbps 手動400-SW041

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825427
品番
400-SW041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

2台のパソコンで最大4台までのUSB機器を切り替えて共有できます。
ドライバ等が不要のプラグ&プレイで動作します。
USBマウス、USBキーボード、USBメモリ、USBカメラ、プリンタなど複数のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有するのに最適です。
パソコンとの接続がUSB AでもUSB Type-Cでも接続可能な変換アダプタ付の専用接続ケーブル(約0.9m)×2本を付属。
ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切替できます。
切替先が一目で分かるLEDを搭載。

付属品
日本語取扱説明書あり
材質
パソコン部/ABS樹脂
質量(g)
65
対応機種
対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11・10.15~10.12
入力
5V/2Aまで
保存温度(℃)
20~60
インターフェース
USB 5Gbps準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
保証期間
購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10.22×4.24×1.86
コネクタ
USB 5Gbps Aコネクタ メス×2(周辺機器側)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×2(周辺機器側)、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2(パソコン側)
動作温度(℃)
0~40
供給電流(mA)
全ポート合計:最大900(バスパワー時)、全ポート合計:最大2900(5V/2A以上のUSB ACアダプタ接続時)
動作湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)
保存湿度(%RH)
0~80(結露なきこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする