曜日別特売
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100

400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100
400-MEDI054 ビデオキャプチャー サンワダイレクト 74826100

ビデオキャプチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826100
品番
400-MEDI054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

DisplayPort Alt Mode対応のUSB-C出力、またはHDMI出力機器の映像を高精細に録画できるビデオキャプチャー。
USB-C PDポートを搭載しており、接続中の機器に給電しながら録画作業が行えます。
本体には2つのボタンのみを配置し、誰でも直感的に操作できるシンプル設計です。設定に迷わずすぐ使えます。
HDMI出力ポートを備え、入力映像と同じ解像度でモニターへ出力可能。録画しながらリアルタイムで映像を確認できます。
最大3840×2160p60の入力と1920×1080p60での録画に対応し、高精細な映像をスムーズに保存できます。
ゲームプレイの録画や研修
授業内容の保存など、個人利用からビジネスまで幅広いシーンで活躍します。

付属品
日本語取扱説明書あり
質量(g)
70
電源(V)
DC5
消費電力(W)
3.5
ケーブル長(m)
HDMIケーブル/約1.5、USB Type-Cケーブル/約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約107×60×18
対応機種
対応入力機器:USB-C映像出力を備えたスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなど、HDMI出力に対応した機器。対応出力機器:HDMI端子を標準搭載しているテレビ、外部モニターなど。
対応
入力解像度:最大3840×2160/60fps・1080p/60fps・720p・480pなど、出力解像度:最大3840×2160/60fps、対応ファイルシステム:FAT32、exFAT、NTFS、メディア容量:4GB~1TB
記録方式
動画記録方式:H.264/AVC(MP4)
保存温度(℃)
-10~45
解像度
録画解像度:1920×1080(1080p)
保証期間
ご購入日より1年
対応メディア
microSDHCカード、microSDXCカード
サンプリング周期
サンプリングレート:48kHz
保存湿度(%)
20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子
3.5mm 4極ミニジャック
供給電源
USB Type-Cポート(最大PD100W入力)
メモリーカード
microSDカードスロット
映像圧縮方式
ハードウェアエンコード
フレームレート
60fps
映像出力
HDMI端子
データレート(Mbps)
映像ビットレート:最大30Mbps(入力信号や機器仕様により変動)、音声ビットレート:16Mbps(最大)
映像入力
HDMI端子、USB Type-Cポート(映像入力)
音声圧縮方式
AAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする