オーサカゴム
耐油ホース
軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。
用途
軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。
流体
軽油・潤滑油
使用温度範囲(℃)
-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)
温度(℃)
60(環境温度・輸送流体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全15種類を絞り込む
品番
選択してください
50
65
75
内径(mm)
50.8
63.5
76.2
外径(mm)
64
79
95
内容量
選択してください
1巻(1m)
1巻(2m)
1巻(3m)
1巻(5m)
1巻(10m)
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外径(mm)
内径(mm)
許容圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74829225
50
1巻(1m)
1
64
50.8
(常温時)0.15(デリバリー専用)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829241
50
1巻(2m)
2
64
50.8
(常温時)0.15(デリバリー専用)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829250
50
1巻(3m)
3
64
50.8
(常温時)0.15(デリバリー専用)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829259
50
1巻(5m)
5
64
50.8
(常温時)0.15(デリバリー専用)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829268
50
1巻(10m)
10
64
50.8
(常温時)0.15(デリバリー専用)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829277
65
1巻(1m)
1
79
63.5
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829286
65
1巻(2m)
2
79
63.5
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829295
65
1巻(3m)
3
79
63.5
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829311
65
1巻(5m)
5
79
63.5
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829320
65
1巻(10m)
10
79
63.5
(常温時)1.0(デリバリー専用)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829329
75
1巻(1m)
1
95
76.2
(常温時)0.7MPa(デリバリー専用)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829338
75
1巻(2m)
2
95
76.2
(常温時)0.7MPa(デリバリー専用)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829347
75
1巻(3m)
3
95
76.2
(常温時)0.7MPa(デリバリー専用)
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829356
75
1巻(5m)
5
95
76.2
(常温時)0.7MPa(デリバリー専用)
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
74829365
75
1巻(10m)
10
95
76.2
(常温時)0.7MPa(デリバリー専用)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください