耐油ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷車上渡し5日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内径(mm)63.5
外径(mm)79
内容量1巻(10m)注文コード74829320品番65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。

用途
軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。
長さ(m)
10
外径(mm)
79
内径(mm)
63.5
許容圧力(MPa)
(常温時)1.0(デリバリー専用)
流体
軽油・潤滑油
使用温度範囲(℃)
-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)
温度(℃)
60(環境温度・輸送流体)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする