曜日別特売

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
749763563×41箱(1000個)40.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
9,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
代引不可
749764873×51箱(1000個)50.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
9,950
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
代引不可
74976609M3×61箱(1000個)60.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
10,080
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
代引不可
74976749M3×81箱(1000個)80.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
10,210
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
代引不可
749770994×61箱(1000個)60.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
10,660
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
代引不可
74977257M4×81箱(1000個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
10,790
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
代引不可
74977318M5×51箱(1000個)50.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
10,870
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
代引不可
74977388M5×61箱(1000個)60.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
代引不可
749775898×301箱(200個)301.25(1欄)3、(2欄)544.58
11,236
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
代引不可
74978377M10×221箱(200個)221.5(1欄)4、(2欄)655.72
11,870
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
74978517M10×251箱(200個)251.5(1欄)4、(2欄)655.72
11,950
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
代引不可
74978928M4×101箱(1000個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
12,420
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
代引不可
74979890M5×101箱(1000個)100.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
13,070
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
代引不可
74980931M8×351箱(200個)351.25(1欄)3、(2欄)544.58
14,060
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
代引不可
749810283×101箱(1000個)100.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
14,240
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
代引不可
74981055M8×61箱(500個)61.25(1欄)3、(2欄)544.58
14,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
代引不可
74981125M12×181箱(200個)181.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
代引不可
74981816M12×201箱(200個)201.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
14,876
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
代引不可
74982218M6×61箱(1000個)61(1欄)2、(2欄)3.533.44
15,260
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
代引不可
74982708M6×81箱(1000個)81(1欄)2、(2欄)3.533.44
15,650
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
代引不可
74983128M10×301箱(200個)301.5(1欄)4、(2欄)655.72
16,050
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
代引不可
74983426M12×401箱(100個)401.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
16,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
代引不可
74983539M8×121箱(500個)121.25(1欄)3、(2欄)544.58
16,415
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
代引不可
74983627M4×221箱(500個)220.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
16,505
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
代引不可
74983880M3×121箱(1000個)120.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
16,820
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984099M8×141箱(500個)141.25(1欄)3、(2欄)544.58
17,080
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984108M8×151箱(500個)151.25(1欄)3、(2欄)544.58
17,080
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984117M8×161箱(500個)161.25(1欄)3、(2欄)544.58
17,080
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984160M12×221箱(200個)221.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
17,102
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984230M6×101箱(1000個)101(1欄)2、(2欄)3.533.44
17,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984388M12×451箱(100個)451.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
17,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984589M8×401箱(200個)401.25(1欄)3、(2欄)544.58
17,620
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984695M5×221箱(500個)220.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
17,705
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984711M5×251箱(500個)250.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
17,705
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984720M8×181箱(500個)181.25(1欄)3、(2欄)544.58
17,750
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984729M8×201箱(500個)201.25(1欄)3、(2欄)544.58
17,750
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
代引不可
74984921M4×121箱(1000個)120.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
17,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
代引不可
74985316M5×121箱(1000個)120.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
18,360
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
代引不可
74985736M4×141箱(1000個)140.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
18,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
代引不可
74985745M4×151箱(1000個)150.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
18,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
代引不可
74985761M10×351箱(200個)351.5(1欄)4、(2欄)655.72
18,890
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
代引不可
74985849M12×501箱(100個)501.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
代引不可
74986181M2.5×51箱(1000個)50.45(1欄)1.2、(2欄)2.01.31.427
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
代引不可
74986190M2.6×41箱(1000個)40.45(1欄)1.2、(2欄)2.01.31.427
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
代引不可
74986199M2.6×51箱(1000個)50.45(1欄)1.2、(2欄)2.01.31.427
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
代引不可
74986689M8×451箱(200個)451.25(1欄)3、(2欄)544.58
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
代引不可
74986899M10×81箱(500個)81.5(1欄)4、(2欄)655.72
20,385
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
代引不可
74987416M6×221箱(500個)221(1欄)2、(2欄)3.533.44
21,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
代引不可
74987581M10×401箱(200個)401.5(1欄)4、(2欄)655.72
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
代引不可
74987861M12×301箱(200個)301.75(1欄)4.8、(2欄)866.86
21,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする