曜日別特売
TOY0086 DFRobot  BBC マイクロビット用エッジコネクタブレークアウトボード - 組み立て済み 部品キット TOY0086 DFRobot 74901045

DFRobot BBC マイクロビット用エッジコネクタブレークアウトボード - 組み立て済み 部品キット TOY0086

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74901045
品番
TOY0086
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

子供や初心者がコーディングや電子学習を行うために設計されたポケットサイズのマイクロコントローラ、 DIY デジタルゲーム、インタラクティブプロジェクト、ロボットなどにアイデアを簡単に取り込むことができます。

タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
Micro:Bit
カテゴリー
アクセサリ:部品キット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする