TOY0083 DFRobot  DFRobot Boson Inventor キット(BBC マイクロビットおよびArduino用) 部品キット TOY0083 DFRobot 74901036

DFRobot DFRobot Boson Inventor キット(BBC マイクロビットおよびArduino用) 部品キット TOY0083

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74901036
品番
TOY0083
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は75,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

コーディング不要の電子部品構成部品。複雑な回路を分かりやすいシンプルな機能モジュールに分解。コーディングやはんだ付けが不要、STEMクラスルーム教育用ツールとして最適。

仕様
単四電池 3 本ホルダを使用
寸法(mm)
22×34 / 34×48
タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
コーディング不要の電子部品用ブロック
カテゴリー
アクセサリ:部品キット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする