DON(ヤマタカ)
半袖ツナギ服
T/Cスタンドカラーの半袖ツナギ。脇のメッシュで風通しを促します。
仕様
フロント:コイルファスナー、フラップ・袖口:面ファスナー、ウエスト:脇ゴム、左袖ペン差し
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74905471
114
ライトグレー
SS
155~160
66
86
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905480
114
ライトグレー
S
160~165
69
90
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905489
114
ライトグレー
M
165~170
72
94
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905498
114
ライトグレー
L
170~175
75
98
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905507
114
ライトグレー
LL
175~180
78
102
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905516
114
ライトグレー
3L
180~185
81
106
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905525
114
ライトグレー
4L
185~195
84
120
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905541
114
ライトグレー
5L
190~200
84
130
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905550
114
ライトグレー
6L
195~205
87
140
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905559
114
ブルー
SS
155~160
66
86
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905568
114
ブルー
S
160~165
69
90
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905577
114
ブルー
M
165~170
72
94
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905586
114
ブルー
L
170~175
75
98
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905595
114
ブルー
LL
175~180
78
102
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905611
114
ブルー
3L
180~185
81
106
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905620
114
ブルー
4L
185~195
84
120
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905629
114
ブルー
5L
190~200
84
130
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905638
114
ブルー
6L
195~205
87
140
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905647
114
ネイビー
SS
155~160
66
86
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905656
114
ネイビー
S
160~165
69
90
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905665
114
ネイビー
M
165~170
72
94
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905681
114
ネイビー
L
170~175
75
98
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905690
114
ネイビー
LL
175~180
78
102
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905699
114
ネイビー
3L
180~185
81
106
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905708
114
ネイビー
4L
185~195
84
120
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905717
114
ネイビー
5L
190~200
84
130
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905726
114
ネイビー
6L
195~205
87
140
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905735
114
ブラック
SS
155~160
66
86
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905751
114
ブラック
S
160~165
69
90
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905760
114
ブラック
M
165~170
72
94
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905769
114
ブラック
L
170~175
75
98
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905778
114
ブラック
LL
175~180
78
102
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905787
114
ブラック
3L
180~185
81
106
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905796
114
ブラック
4L
185~195
84
120
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905805
114
ブラック
5L
190~200
84
130
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905821
114
ブラック
6L
195~205
87
140
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905830
114
チャコール
SS
155~160
66
86
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905839
114
チャコール
S
160~165
69
90
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905848
114
チャコール
M
165~170
72
94
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905857
114
チャコール
L
170~175
75
98
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905866
114
チャコール
LL
175~180
78
102
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905875
114
チャコール
3L
180~185
81
106
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905891
114
チャコール
4L
185~195
84
120
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905900
114
チャコール
5L
190~200
84
130
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
74905909
114
チャコール
6L
195~205
87
140
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください