DON(ヤマタカ)
空調エアコン半袖ツナギ服
暑い現場で働くワーカーの味方。春夏素材、涼しさの工夫、ファン付ウェア。ファンバッテリーは別売りになります。
仕様
フロント:コイルファスナー、前立て上:プラスチックドットボタン、フラップ・袖口:面ファスナー、左袖ペン差し
機能
帯電防止
素材
ポリエステル65% / 綿35% / ライトツイル
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74901901
AC7050
ライトグレー
S
160~165
70
98
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74901910
AC7050
ライトグレー
M
165~170
72
102
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74901919
AC7050
ライトグレー
L
170~175
74
106
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74901928
AC7050
ライトグレー
LL
175~180
76
110
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74901937
AC7050
ライトグレー
3L
180~185
79
114
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74901946
AC7050
ライトグレー
4L
185~195
82
118
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74901955
AC7050
ライトグレー
5L
190~200
85
122
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74901971
AC7050
ネイビー
S
160~165
70
98
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74901980
AC7050
ネイビー
M
165~170
72
102
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74901989
AC7050
ネイビー
L
170~175
74
106
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74901998
AC7050
ネイビー
LL
175~180
76
110
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74902007
AC7050
ネイビー
3L
180~185
79
114
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74902016
AC7050
ネイビー
4L
185~195
82
118
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
74902025
AC7050
ネイビー
5L
190~200
85
122
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください