OST-16 MTI 18-8ワンピース万能トング40cm エムテートリマツ 74995606

OST-16 MTI 18-8ワンピース万能トング40cm エムテートリマツ 74995606
OST-16 MTI 18-8ワンピース万能トング40cm エムテートリマツ 74995606

MTI 18-8ワンピース万能トング40cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
74995606
品番
OST-16
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ワンピース設計なので隙間に汚れがたまりにくく、洗浄が簡単にできます。18-8ステンレスで製造されており耐食性、耐久性に優れています。

用途
40cmのロングタイプなので食材を遠くから安全に扱えます。適度な剛性と安定した操作性で調理現場・配膳・盛付などに最適です。
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
413
質量(g)
180
板厚(mm)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする