曜日別特売

ダクタイル鉄製 ボール 20K

ダクタイル鉄製 ボール 20K - KITZ(キッツ)
仕様
ダクタイル 20K フランジ形,ボール弁,フルボア形
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2239 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
材質(ボール)
304SS
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁棒)
403SS
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
呼び径(inch)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7500315720STB40329310006150
¥758,000
¥529,800
¥582,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7500316620STB50235215008200
¥1,308,000
¥899,800
¥989,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする