Oceansmile マイクロビット用データケーブル インターフェイス OS-C3-2010

Oceansmile  マイクロビット用データケーブル インターフェイス OS-C3-2010 - Oceansmile

USBとmicro USBコネクタプラグ。

材質
プラスチック製、黒色 PVC 、透明 PE
色
黒
タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
長さ(cm)
30
外径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
アクセサリ:インターフェイス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74996480OS-C3-2010
オープン
¥159
¥175(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする