Oceansmile
Oceansmile マイクロビット用データケーブル インターフェイス OS-C3-2010
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74996480
品番
OS-C3-2010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
USBとmicro USBコネクタプラグ。
材質
プラスチック製、黒色 PVC 、透明 PE
色
黒
タイプ
プロダクト:BBC マイクロビット用アドオン
長さ(cm)
30
外径(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
アクセサリ:インターフェイス