曜日別特売
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760

TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760
TAP-SPSLIM6MG-2BK 電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き サンワサプライ 74996760

電源タップ スリム マグネット/雷ガード付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込口ノーマルタイプ、6口、25.4mm間隔
色ブラック
内容量1本注文コード74996760品番TAP-SPSLIM6MG-2BK
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
裏面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定し安定感があります。
180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。
差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。

色
ブラック
質量(g)
294
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×30×25
定格容量
15A・125V・合計1500Wまで
キャップ
絶縁キャップ
スイッチ
なし
適合規格
PSE
コンセント形状
2P
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、雷確認ランプ、二重被ふく、マグネット、スイングプラグ、絶縁キャップ付、縦横自在差込口
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口
ノーマルタイプ、6口、25.4mm間隔
サージオン電流耐量(A)
2500
マグネット
あり
コード種類
二重被ふくコード、4.2×7.6・VFFコード
プラグタイプ
スイング式
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯線導体サイズ
1.8スケア(SQ)×2心
制限電圧(V)
775
バリスタ電圧(V)
470
雷ガード
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74996927
2026-09-01
用途: 私のゲーム部屋用
教育・研究機関

私のゲーム部屋に設置して見たのですがPCのACアダプター、モニターのコンセント、Switch2のコンセントなどがとても綺麗に収まり感激です!とてもお勧めします!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする