9/30より値下げ!現場を応援
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207

G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207
G262030 ボルトクール 半袖セット コーコス信岡 75011207

ボルトクール 半袖セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXXL
色シルバー
内容量1セット注文コード75011207品番G262030
在庫数量:残り48点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)値下げ
¥6,698

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
【ウェア(G-2030)】
裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。
右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。
胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。
左袖ペン差し付き。
【ファン(GF-856)】
送風量は毎秒約47L。
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。
【モバイルバッテリー(GB-852)】
大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。
PSE適合。
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
色
シルバー
サイズ
XXL
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
28
混率(%)
半袖ブルゾン(G-2030):ポリエステル100
着丈(cm)
72
素材
半袖ブルゾン(G-2030):ソフトシェル(裏アルミコーティング)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする