G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338

G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338
G264130 ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡 75011338

ボルトクール半袖ペルチェセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット
胸囲(cm)
126
注文コード
75011338
品番
G264130
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
【ウェア(G-4030)】
裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。
右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。
ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。
背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。
胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。
左袖ペン差し付き。
【ペルチェ(GP-854)】
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット。
瞬時に最大-20度の表面温度冷却。
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現。
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供。
【ファン(GF-856)】
送風量は毎秒約47L。
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。
【モバイルバッテリー(GB-852)】
大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。
PSE適合。
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
サイズ
XL
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
70
色
ネイビー
混率(%)
半袖ブルゾン(G-4030):ポリエステル100
素材
半袖ブルゾン(G-4030):マイクロリップストップ(裏アルミコーティング)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする