スーパーベンリナー 極

スーパーベンリナー 極 - ベンリナースーパーベンリナー 極 - ベンリナー

野菜スライサー一筋70年のベンリナーが、スライスを極めた逸品。
厚さ調節は、自由に厚さを調節できる、無段階の平行昇降機構の採用により、更に精緻で安定したスライス性能を実現。
ハンドル部分は、従来のスーパーベンリナーより柄の部分を長くし、湾曲部分の落ち込み角度を深くすることによって、ゆとりのある空間を確保、スライス時の両手の交差がスムーズにできます。
ブレードケース付きで、付属の交換刃を収納可能。
ひっかけ足、滑り止め、料理に役立つ機能満載。

材質本体:ABS樹脂/安全器具:PP樹脂/平刃・櫛歯:ステンレス鋼(既存商品との兼用可)/滑り止め:エラストマー・PP樹脂幅(mm)まな板:95質量(g)498縦×横×高さH(mm)377.1×131×53.7耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10食器洗浄機×厚さ調整範囲(mm)0.5~8(ダイヤル方式)食品衛生法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75010035-ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
75010060-ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする