ポケットレスツナギ(JIST8118、エコ)
異物混入を防ぐすべてのポケットがないポケットレスツナギです。外部からの持ち込みを防ぐことにより、異物混入や落下を防止します。また、導電糸をグリッド上に織り込んだJIST8118規格適合商品となります。
- 用途
- 自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
- エコマーク認定
- 認定
- 混率(%)
- ポリエステル65(再生PET繊維55)、綿35
- 材質(ファスナー)
- 前立て:樹脂(コイル)
- グリーン購入法
- 適合
- 袖口仕様
- マジックテープ
- エコマーク認定番号
- 19 103 101
- 内容量
- 1枚
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。 ※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
全12種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
胸囲(cm)
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ





























