曜日別特売

ブリザードシェルツナギ

ブリザードシェルツナギ - GRACE ENGINEER’S

不動の人気モデルが更にアップデート。
防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあり。
ツナギの弱点克服した便利なヒップオープン機能「GRACE BACK」を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。
寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウィンターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。
冬のイチ推しアイテム。

仕様
【コイルファスナー】左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・裾
材質
表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
色
スイサイグレー
内容量
1着
全8種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03802868GE-770-68-LL761144768
¥22,500
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03802877GE-770-68-2L2L781184970
¥22,500
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03802886GE-770-68-MM741104566
¥22,500
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03802902GE-770-68-3L3L801225172
¥22,500
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03802920GE-770-68-4L4L801265372
¥22,500
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03802938GE-770-68-SS711064364
¥22,500
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03802981GE-770-68-SSSS671024162
¥22,500
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03802999GE-770-68-5L5L801305572
¥22,500
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする