曜日別特売

YUKI TORII春夏ツナギ

YUKI TORII春夏ツナギ - SunDisk(ソルディ)YUKI TORII春夏ツナギ - SunDisk(ソルディ)YUKI TORII春夏ツナギ - SunDisk(ソルディ)YUKI TORII春夏ツナギ - SunDisk(ソルディ)YUKI TORII春夏ツナギ - SunDisk(ソルディ)YUKI TORII春夏ツナギ - SunDisk(ソルディ)YUKI TORII春夏ツナギ - SunDisk(ソルディ)YUKI TORII春夏ツナギ - SunDisk(ソルディ)

立体構造で通気性に優れた校倉構造素材(AZEK(R))を使用。肌への接地面が少ない凹凸した素材感で、汗をかいてもベタつきにくい快適ツナギです。ファスナータブ、左カーゴポケットフラップに、YUKI TORIIロゴを採用。カーゴポケットは、ファスナーポケット仕様となります。

用途
自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
仕様
袖口・胸フラップ仕様:マジックテープ
質量(g)
590(LLサイズで計測)
混率(%)
ポリエステル65、綿35
材質(ファスナー)
前立て、右胸、左袖、カーゴポケット:樹脂(コイル)
内容量
1枚
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
全48種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05022092SD8864ライトグレー×レッドS1066990
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022101SD8862ダークブルー×ブラックLL11878105
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022110SD8865レッド×ブラック5L15492140
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022119SD8860ライトグレー×ブラック5L15492140
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022128SD8865レッド×ブラックM1107295
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022137SD8864ライトグレー×レッドB3L16481150
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022146SD8861ダークブルー×ブラック5L15492140
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022162SD8864ライトグレー×レッドLL11878105
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022171SD8864ライトグレー×レッドM1107295
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022180SD8865レッド×ブラックB3L16481150
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022189SD8862ダークブルー×ブラックB3L16481150
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022198SD8863ブラック×レッド5L15492140
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022207SD8863ブラック×レッドB3L16481150
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022216SD8863ブラック×レッドL11475100
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022232SD8865レッド×ブラック4L13086118
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022241SD8865レッド×ブラック3L12281110
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022250SD8860ライトグレー×ブラックLL11878105
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022259SD8862ダークブルー×ブラック3L12281110
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022268SD8861ダークブルー×ブラック3L12281110
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022277SD8861ダークブルー×ブラックL11475100
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022286SD8862ダークブルー×ブラックL11475100
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022302SD8864ライトグレー×レッドL11475100
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022311SD8864ライトグレー×レッド5L15492140
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022320SD8863ブラック×レッド4L13086118
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022329SD8864ライトグレー×レッド4L13086118
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022338SD8860ライトグレー×ブラックS1066990
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022347SD8860ライトグレー×ブラック4L13086118
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022356SD8863ブラック×レッドLL11878105
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022372SD8865レッド×ブラックL11475100
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022381SD8861ダークブルー×ブラックM1107295
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022390SD8862ダークブルー×ブラックM1107295
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022399SD8865レッド×ブラックLL11878105
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022408SD8861ダークブルー×ブラックLL11878105
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022417SD8860ライトグレー×ブラックL11475100
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022426SD8864ライトグレー×レッド3L12281110
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022442SD8863ブラック×レッドM1107295
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022451SD8862ダークブルー×ブラック5L15492140
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022460SD8863ブラック×レッドS1066990
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022469SD8860ライトグレー×ブラックB3L16481150
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022478SD8861ダークブルー×ブラックB3L16481150
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022487SD8865レッド×ブラックS1066990
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022496SD8862ダークブルー×ブラックS1066990
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022512SD8861ダークブルー×ブラックS1066990
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022521SD8862ダークブルー×ブラック4L13086118
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022530SD8861ダークブルー×ブラック4L13086118
¥19,440
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
05022539SD8863ブラック×レッド3L12281110
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022548SD8860ライトグレー×ブラック3L12281110
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
05022557SD8860ライトグレー×ブラックM1107295
¥16,200
¥9,798
¥10,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする