シャドストツナギ

シャドストツナギ - GRACE ENGINEER’Sシャドストツナギ - GRACE ENGINEER’Sシャドストツナギ - GRACE ENGINEER’Sシャドストツナギ - GRACE ENGINEER’S

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
制電糸を織り込み、厳しい帯電防止指定のある現場にも対応する高機能モデル。
企業向けとして使いやすいベーシックな形でありながら、光の加減でさりげなく浮かび上がるシャドーストライプ生地が、洗練された品位と洒落感を演出。

仕様
樹脂ボタン/ウエストアジャスター、コイルファスナー/前立て・胸ポケット・ヒップオープン、マジックテープ/袖口・胸ポケット・ウエスト・カーゴポケット
素材
綿65%・ポリエステル35%(帯電防止生地)(目付量210g/m2・生地厚4)
内容量
1着
全28種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04126241GE-870-05-5Lブラック5L8413059
¥11,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
04126356GE-870-12-2Lネイビー2L7810653
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04126381GE-870-04-MグレーM749849
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04126408GE-870-12-3Lネイビー3L8011055
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04126487GE-870-12-4Lネイビー4L8212057
¥11,500
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
04126566GE-870-04-3Lグレー3L8011055
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04126591GE-870-09-4Lカーキ4L8212057
¥11,500
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
04126706GE-870-12-MネイビーM749849
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04126846GE-870-04-SグレーS729447
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04126941GE-870-09-MカーキM749849
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127002GE-870-05-4Lブラック4L8212057
¥11,500
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127038GE-870-09-SカーキS729447
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127081GE-870-05-SブラックS729447
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127108GE-870-09-LカーキL7610251
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127160GE-870-04-5Lグレー5L8413059
¥11,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127169GE-870-12-SネイビーS729447
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127178GE-870-12-5Lネイビー5L8413059
¥11,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127388GE-870-05-LブラックL7610251
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127406GE-870-09-5Lカーキ5L8413059
¥11,500
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127476GE-870-12-LネイビーL7610251
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127492GE-870-04-4Lグレー4L8212057
¥11,500
¥6,198
¥6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127519GE-870-05-MブラックM749849
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127562GE-870-09-2Lカーキ2L7810653
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127598GE-870-09-3Lカーキ3L8011055
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127826GE-870-05-3Lブラック3L8011055
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127842GE-870-04-2Lグレー2L7810653
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127860GE-870-05-2Lブラック2L7810653
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
04127948GE-870-04-LグレーL7610251
¥11,500
¥5,798
¥6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする