ifm electronic
プラグ 芯線接続可能
金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
高IP保護で過酷な産業環境に最適
特許取得設計の引っ張りに非常に強いボールクランプ3点配置
ねじ留め端子接続式で素早く配線
材質
【シーリング】FKM
保護構造
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
使用温度(℃)
-25~90
端子ねじ
0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17
保存温度(℃)
-25~55
外装
PA 6.6
最大負荷電流(A)
4, (~40 ℃)
保存湿度(%)
10~100
材質(ナット)
真鍮, ニッケルメッキ
保護クラス
II
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75076341
EVC812
32.4
AC < 250 / DC < 300
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
75076350
EVC813
33.6
AC < 250 / DC < 300
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
75076377
EVC816
30.5
AC/DC < 60
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
75076386
EVC817
34.4
AC/DC < 60
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表