- 材質
- 【シーリング】FKM
- 質量(g)
- 33.6
- 保護構造
- IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- 使用温度(℃)
- -25~90
- 端子ねじ
- 0.25~1 mm2, ケーブル外被: Φ 3.5~6 mm, AWG 23~17
- 電源電圧(V)
- AC < 250 / DC < 300
- 保存温度(℃)
- -25~55
- 外装
- PA 6.6
- 最大負荷電流(A)
- 4, (~40 ℃)
- 保存湿度(%)
- 10~100
- 材質(ナット)
- 真鍮, ニッケルメッキ
- 保護クラス
- II
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応