ECLE(マツ六)
リフォーム用オールラウンド錠
バックセットを気にせず、チューブラー錠と円筒錠に取替え可能
用途
室内用錠前
厚さ(mm)
66
高さ(mm)
66
タイプ
空錠
径(Φmm)
【丸座】66×66
横(mm)
136
適合扉厚(mm)
30~42
内容量
1個
注意
※一般住宅室内専用のため、それ以外の場所で使用しない
※屋外・浴室・外部との出入り口の扉では使用しない
※鉄扉やアルミ扉など、木製扉以外には使用しない
※指定寸法以外の扉に取付けない
※ねじ等必要な部品を省かない
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75089327
ELAR-1-BK
ブラック
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
75089336
ELAR-1-SGR
シルバーグレー
¥
4,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください