フレキ用両サドル

フレキ用両サドル - 大和電業

呼称70と82のフレキ外径に合せた鋼板製の両サドルです。
管類やケーブル類の固定にも使用できます。
呼称54以下のフレキにはFCDをご使用ください。

材質磨鋼板寸法D(mm)8.2表面処理ユニクロめっき寸法B(mm)40寸法T(mm)1.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75093150CD-82(75)114(袋)14288.590.5122
1,430
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
75093667CD-70(63)100(袋)13076.578110
1,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする