Philips オールインワンLED電球 Sパフォーム 調光対応

Philips オールインワンLED電球 Sパフォーム 調光対応 - PhilipsPhilips オールインワンLED電球 Sパフォーム 調光対応 - PhilipsPhilips オールインワンLED電球 Sパフォーム 調光対応 - PhilipsPhilips オールインワンLED電球 Sパフォーム 調光対応 - PhilipsPhilips オールインワンLED電球 Sパフォーム 調光対応 - PhilipsPhilips オールインワンLED電球 Sパフォーム 調光対応 - Philips

自然光に近い美しい色を再現するRa90の高演色性、超寿命高効率と優れた特性を持ち、密閉器具や断熱施工器具にも対応。LEDのちらつきを抑え、眼精疲労や頭痛、肩こりなどの健康被害にも配慮した高性能LED電球。白熱電球に似ている見た目でLED特有のプラスチック部が無く、光源が見える器具でも自然な風合いでご使用いただけます。

その他密閉器具対応、断熱材施工器具対応、調光対応材質乳白加工ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×105口金E26寿命50000h演色指数(Ra)90内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75094297SPFD40Y2.8485電球色(2700K)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
75094306SPFD40W2.8485昼白色(5000K)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
75094315SPFD60Y4.7810電球色(2700K)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
75094331SPFD60W4.7810昼白色(5000K)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
75094340SPFD100Y8.91540電球色(2700K)
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
75094349SPFD100W8.91540昼白色(5000K)
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする