MT(森山鉄工)
ワイヤレスカメラ用増設カメラ
MT-WCM400用の増設カメラです。
付属品
カメラ用アンテナ、カメラ用ACアダプタ、カメラ用取付金具、カメラ用ネジアンカーセット
トラスコ品番
712-9015
幅(mm)
60
色
黒
高さ(mm)
60
奥行(mm)
102
電源(V)
DC12
電源
ACアダプター
視野角
水平85°・垂直45°
画素数
最大200万画素
給電方式
100V
内容量
1台
注意
※映像伝送距離の300mは見通し距離(遮蔽物などの電波影響が全くない環境)での実力となるため、実際の設置環境では遮蔽物の材質や厚み、枚数によって電波到達距離は減衰します(
※電波到達距離目安:木造家屋、30~50m、鉄骨RC、20~30m)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75145151
MTW-INC400IR
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください