ワンハンドパッキンペール 47L
オーシャンバウンドプラスチックを回収・再利用した環境に優しい防臭ゴミ箱。
オーシャンバウンドプラスチック(OBP)とは、海岸線から50km以内の内陸部で正式な廃棄物処理を行なっていないコミュニティから収集されたプラスチック素材のこと。
海へ流れ出る前に回収されたオーシャンバウンドプラスチックを素材の一部に使用することで『海洋プラスチック』の削減に貢献します。
片手でレバーを引きながら簡単に開閉ができるワンハンド仕様。
ロック機能付きなのでしっかり蓋を閉じることができます。
フタの内側の溝には臭い漏れを軽減してくれるパッキン付き。
袋止め付きなのでゴミ袋がずれ落ちる事もなくしっかりと固定。
同サイズのワンハンドペールを横に連結できる仕様。
- 用途
- キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
- 質量(kg)
- 2
- 色
- ブルー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 34.1×47.1×59.2
- 素材
- 本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め:PP パッキン:発泡PE
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥910/税込¥1,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ

































