エコポリペ-ル角型 フタ

エコポリペ-ル角型 フタ - 積水テクノ成型エコポリペ-ル角型 フタ - 積水テクノ成型エコポリペ-ル角型 フタ - 積水テクノ成型

エコポリペール角型用フタです。

材質
再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06128088
グリーンマーク
認定
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03194787PEKF6C274-7105PEK60H、PEK60B透明95465
¥1,920
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03194848PEKF7C274-7109PEK70H透明125510
¥2,490
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03194927PEKF4C274-7104PEK45H、PEK45B透明95430
¥1,540
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03194936PEKF4B799-7043PEK45Bブルー95430
¥1,540
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする