縦型分類ワゴンペール45S
キッチンにすっきりと置ける縦型タイプのペールです。
シンプルなカラーとデザインで、インテリアの雰囲気を壊さずにしっくりと馴染みます。
上下段の容器に加え両サイドのフックにゴミ袋を付けられるので燃えるゴミ、不燃ゴミ、缶、ビン類などと分類が可能です。
掃除の際も移動が簡単にできるキャスター付きです。
- 用途
- キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
- 質量(kg)
- 1
- 色
- ホワイト
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 47×34×80
- 素材
- ポリプロピレン
- 内容量
- 1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥910/税込¥1,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ





























