曜日別特売
SH-01-RSD-98--WH 縦型分類ワゴンペール45S ホームテイスト 75158435

SH-01-RSD-98--WH 縦型分類ワゴンペール45S ホームテイスト 75158435
SH-01-RSD-98--WH 縦型分類ワゴンペール45S ホームテイスト 75158435
SH-01-RSD-98--WH 縦型分類ワゴンペール45S ホームテイスト 75158435

縦型分類ワゴンペール45S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75158435
品番
SH-01-RSD-98--WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

キッチンにすっきりと置ける縦型タイプのペールです。
シンプルなカラーとデザインで、インテリアの雰囲気を壊さずにしっくりと馴染みます。
上下段の容器に加え両サイドのフックにゴミ袋を付けられるので燃えるゴミ、不燃ゴミ、缶、ビン類などと分類が可能です。
掃除の際も移動が簡単にできるキャスター付きです。

用途
キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
質量(kg)
1
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×34×80
素材
ポリプロピレン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする