・D405は、7cmから50cmという理想的な範囲で動作し、7cmで500ミクロンまでの物体を検出します。高解像度のカラーグローバルシャッター深度センサーを搭載し、RGBデータと深度データを一致させます。
・深度センサーからRGBデータを取得し、画像信号プロセッサ(ISP)で強化することで、カメラの小型化を実現しました。
・D405は、精密ロボットグリップ操作から組立ライン検査、創傷ケア管理の効率化、その他の近距離作業まで、さまざまな用途に最適な深度カメラです。
・サブミリメートルの検出精度を誇るD405は、市場で最も包括的なRealSense深度カメラソリューションのポートフォリオをさらに拡充します。RealSense深度カメラD405で、世界を間近にご覧ください。
・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポートしています。