・衝突回避のための長距離対応。・RGBと深度画像を一致させることで、スキャンデータの再現が容易になります。・複数のカメラを使ったリアルタイムのデジタルツイン作成が容易になります。・より高精度な長距離対応により、患者のモニタリングやデジタルサイネージ閲覧者とのインタラクションが可能になります。・IMUを統合することで、カメラが移動するあらゆる状況において、アプリケーションの深度認識精度を向上させることができます。・IP65規格準拠の筐体は防塵・防水性能を備えています。