曜日別特売

ソーラーグラウンドライト

ソーラーグラウンドライト - GWソーラーソーラーグラウンドライト - GWソーラーソーラーグラウンドライト - GWソーラーソーラーグラウンドライト - GWソーラーソーラーグラウンドライト - GWソーラーソーラーグラウンドライト - GWソーラー

ソーラー充電式のガーデンライト。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、ABS、PC質量(g)118全光束(Lm)15バッテリーリチウムイオン電池3.7V 600mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル防水性IP65直径×高さ(mm)Φ112×84(埋め込み用の杭を含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
点灯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75166117GW-GS103/W昼白色
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
75166126GW-GS103/WW電球色
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする