GW-GS103/W ソーラーグラウンドライト GWソーラー 75166117

GW-GS103/W ソーラーグラウンドライト GWソーラー 75166117
GW-GS103/W ソーラーグラウンドライト GWソーラー 75166117
GW-GS103/W ソーラーグラウンドライト GWソーラー 75166117
GW-GS103/W ソーラーグラウンドライト GWソーラー 75166117
GW-GS103/W ソーラーグラウンドライト GWソーラー 75166117

ソーラーグラウンドライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75166117
品番
GW-GS103/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

ソーラー充電式のガーデンライト。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途
お庭や玄関などの照明に
点灯色
昼白色
材質
ステンレス、ABS、PC
質量(g)
118
全光束(Lm)
15
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V 600mAh
連続点灯時間
最長約40時間(満充電時)
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーセル
防水性
IP65
直径×高さ(mm)
Φ112×84(埋め込み用の杭を含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする